YAMAZEN(山善)
収納ボックス どこでも簡単チェスト
工具不要で組み立ても折りたたみも簡単
引き出し前面に取っ手付きの3段タイプ
使わない時はたたんで収納
不織布なので通気性が良く、小物整理に最適
軽くて持ち運びも楽
用途
収納ボックスとして。組み立て簡単/3段/不織布ケース/不織布/ケース/小物ケース/小物/チェスト/タンス/棚/引き出し/引出し/ボックス/収納/衣類/洋服/たんす/おもちゃ/クローゼット/押入れ/押し入れ/寝室/子ども部屋/キッズ/シンプル/隙間収納/コンパクト/折りたたみ/軽量/軽い
材質
本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
1段あたり:1、全体:3
組立時間
約10-20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
28.5×21×58
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×19×17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43276478
YM-DKC-3(IV/BR)
本体:アイボリー、取っ手:ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43276487
YM-DKC-3(BR/IV)
本体:ブラウン、取っ手:アイボリー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください