曜日別特売

収納ボックス ナチュラ ストックス

収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ収納ボックス ナチュラ ストックス - サンカ

っきり半透明な、無地の収納ケース
積み重ねて前から出し入れできる、収納バスケットセット
開口部が広く、出し入れラクラク
底面にコロ付き、移動をサポート
側面に持ち手が付いて、移動もかんたん
ツメ付きの積み重ねで、パチっと音がして安定した連結(着脱可能)
通気性の良いバスケットタイプで、食品や根野菜の置き場所としても活躍
洗ってお手入れできるポリプロピレン製

用途収納ボックスとして。おもちゃ収納/スッキリ/押入れ収納/収納ボックス/積み重ね/スタッキング/バスケット/積み重ねラック/かご/カゴ/コロ付き/キャスター付き/キッチン/食材/パントリー/乾物/お菓子/飲み物/調味料/ストック/日用品セット内容1セット(4個)材質ポリプロピレン質量(kg)0.57クリア(半透明)サイズM本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45×34×23内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276566301500S
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする