インボックス

インボックス - サンカインボックス - サンカインボックス - サンカインボックス - サンカインボックス - サンカインボックス - サンカインボックス - サンカインボックス - サンカ

やわらか素材ポリエチレンからできた収納ボックス
汚れたら水洗い可能なプラスチック素材
やわらか素材で、割れにくくやさしい手触り
出し入れをサポートする持ち手2箇所、補助穴1箇所
カラーボックスや棚にぴったりフィットしやすいサイズ設計
フタを使って積み重ね可能、スリムとワイドを並べてもがたつきのない、すっきりデザイン

用途収納ボックス、インボックスとして。インナーボックス/インナーケース/透けない/キッチン収納/リビング収納/パントリー/洗面所収納/玄関収納/クローゼット収納/押入れ収納/子供部屋収納/スタッキング材質ボックス:ポリエチレン、フタ:ポリプロプレン内容量1セット(4個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276618301772Sハーフ中265フタ:19.5×26.5×1.526×18.5×16約17×23×15
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
43276636301774S295フタ:39×26.5×1.538×26×8約36×24×7
オープン
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
43276627301773Sハーフ大350フタ:19.5×26.5×1.526×18.5×23.5約17×22.5×23
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
返品不可
43276645301775S430フタ:39×26.5×1.538×26×16約36×23.5×15
オープン
6,398
7,038(税込)
取扱停止中
返品不可
43276654301776S560フタ:39×26.5×1.538×26×23.5約35×22.5×23
オープン
7,698
8,468(税込)
取扱停止中
返品不可
43276609301771Sハーフ小175フタ:19.5×26.5×1.526×18.5×8約17×24×7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする