サンカ
squ+ ナチュラ ソートボックス
揃うとすっきり、無地の収納ケース
ファイルの収納に最適サイズ
戸棚内やシステムキッチン内を区切って、キッチン収納のごちゃつきを改善
用途
収納ボックスとして。収納ケース/レターケース/ファイルボックス/ファイル収納/食器/キッチン/キッチン収納/おもちゃ収納/スッキリ/押入れ/クローゼット/玄関/洗面所/脱衣所/収納/ポリプロピレン/A4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43276785
301841S
1セット(4個)
ホワイト
M
400
16.4×32.9×26.3
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43276794
301842S
1セット(4個)
ブラック
M
400
16.4×32.9×26.3
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43276776
301840S
1セット(2個)
ブラック
L
670
32.9×32.9×26.3
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください