曜日別特売

綿素材の収納ボックス

綿素材の収納ボックス - YAMAZEN(山善)綿素材の収納ボックス - YAMAZEN(山善)綿素材の収納ボックス - YAMAZEN(山善)綿素材の収納ボックス - YAMAZEN(山善)綿素材の収納ボックス - YAMAZEN(山善)綿素材の収納ボックス - YAMAZEN(山善)

優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックス
3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類
オープンタイプはワイヤーが入って、柔らかながら間口はしっかり
フタ付きタイプはダブルジッパーで開け閉めしやすい、ファスナー式
汚れを拭ける、中面コーティング
出し入れにラクな取っ手付き(三面)
使わない時はたたんでコンパクトに収納可能
家具や床へも優しいコットン素材
軽いので高いところに置いても出し入れ安心

用途インナーボックス、収納ボックスとして。インナーケース/カラーボックス/対応/パントリー/おもちゃ箱/整理収納/収納/整理/整理整頓/片付け/PP/PPボックス/ふた付き/衣類/小物/食品/タオル/おもちゃ/服/ストック/押入れ/クローゼット/ランドリー/戸棚/棚/綿ベージュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276846YTC-TNBOM(CN)本体:綿、フレーム:スチールワイヤーM深さハーフ38×25×12.5オープン
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
43276837YTC-TNBOL(CN)本体:綿、フレーム:スチールワイヤーLレギュラー38×25×25オープン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43276810YTC-TNBFL(CN)本体:綿、ファスナー:鉄/ポリエステルLレギュラー38×25×25フタ付
オープン
取扱い終了
返品不可
43276819YTC-TNBFM(CN)本体:綿、ファスナー:鉄/ポリエステルM深さハーフ38×25×12.5フタ付
オープン
取扱い終了
返品不可
43276828YTC-TNBFSD(CN)本体:綿、ファスナー:鉄/ポリエステルSD幅ハーフ19×25×25フタ付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43276837YTC-TNBOL(CN)07635437YTC-TNBOM(CN)YTC-TNBOL(CN) 収納ボックス 4個組 YAMAZEN(山善) 07635437収納ボックス 4個組YAMAZEN(山善)1セット(4個)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする