頑丈ハンガーラック

頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)頑丈ハンガーラック - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

衣類をたくさんかけてもスイスイ動かせる頑丈ハンガーラック
服の着丈に合わせて高さを変えられる
パイプの穴に直接ノブを差し込んで高さを調節し、左右の高さ合わせもラクラク
サイドにはフックが付きで、その日に使った服や小物ををチョイ掛け可能

用途ハンガーラック、衣類収納に。パイプハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/高さ伸縮/ラック/コートハンガー/クローゼット/ワードローブ/洋服/ハンガー/室内干し材質スチール(粉体塗装)組立時間約30-40分寸法(幅W×高さH)(cm)ハンガーバー内寸:84.5×95-150内容量1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276925DDSH-S(SMW)3.5スモークホワイトシングル5091.5×43×114-169
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
43276934DDSH-S(DBR)3.5ダークブラウンシングル5091.5×43×114-169
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
43276950DDSH-W(SMW)6.5スモークホワイトダブルハンガーバー1本:40、全体:8091.5×43×114-169
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276959DDSH-W(DBR)6.5ダークブラウンダブルハンガーバー1本:40、全体:8091.5×43×114-169
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43276986DDSH-WUT(SMW)7スモークホワイトダブル上棚付きハンガーバー1本:40、全体:8091.5×48.5×114-173.5
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
43276968DDSH-SUT(SMW)4.5スモークホワイトシングル上棚付き5091.5×43×114-173.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
43276977DDSH-SUT(DBR)4.5ダークブラウンシングル上棚付き5091.5×43×114-173.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
43276995DDSH-WUT(DBR)7ダークブラウンダブル上棚付きハンガーバー1本:40、全体:8091.5×48.5×114-173.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43276968DDSH-SUT(SMW)43276934DDSH-S(DBR)DDSH-SUT(SMW) 頑丈ハンガーラック YAMAZEN(山善) 43276934頑丈ハンガーラックYAMAZEN(山善)1台
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43276977DDSH-SUT(DBR)33083865YIH-S(MBK)DDSH-SUT(DBR) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 33083865頑丈ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
7,598
税込8,358
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 衣装かけ

こげ茶を購入。色目は落ち着いてよし。ただ高さ調整のネジがしっかりはまらず残念。色目もいかにも金属でこれも残念。造りはしっかりしてるかな。

対象商品 : 43276934
2024-07-16
用途: 自宅の洋服掛け
カレーうどん専科 さが飲食業

作ってる時から、頑丈さが分かりました!来月にまた、もう一つ買います!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする