曜日別特売

JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m

JUCX25L18 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 1.8m - j5 create

USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。
最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。
柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。
充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。

材質プラスチックブラック質量(g)約75コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信内容量1個
注意
※ご使用の機器及びACアダプターにより供給電流値が異なることがあります。
※ディスプレイ用には使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278404JUCX25L18JUCX25L18本体、保証書1.8
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする