JCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブ

JCD401 USB4 Dual 4K マルチポートハブ - j5 create

本製品は、IntelのUSB4チップを採用して技術協力開発した次世代のUSB4マルチハブです。
特別なコントローラーにてThunderboltしかできない機能に対応しています。
例えばUSB-Cポートからディスプレイ増設できます。
USB-CとDisplayPortとHDMIで3種類のビデオ端子からデュアルディスプレイが拡張できます。
USB4は従来USB3.2より帯域幅が広く、大量なデータをトンネリング技術で高速処理することで、以前のUSBマルチハブよりパフォーマンスが格段に向上しています。
Thunderbolt3/4/USB4インターフェースを備えたノートPCにオススメの商品です。

セット内容JCD401、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51、ケーブル:20最大解像度HDMI、DisplayPort、USB-Cで3つの端子のうち2つから同時出力可能。単ポート利用時:4K 60Hz、デュアルディスプレイ利用時:4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps(4K DisplayPort Alt Mode映像出力対応)×1、USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×1、USB-C PD 85W充電ポート、4K HDMI、4K DisplayPort給電方式バスパワー/セルフパワー内容量1個
注意
※M1とM2チップの場合は、Appleシステムの制限により1つのモニター拡張しかできません。
※PCのType-CポートにはDisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応している必要があります。
※4K60解像度にはディスプレイが4K60に対応し、ホスト側のType-CポートにもDisplayPort1.4に対応している必要があります。
※デュアルディスプレイを出力には、ホスト側はUSB4またはThunderbolt3/4仕様が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278508JCD401
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする