曜日別特売

はしごオプション 手がかり棒

はしごオプション 手がかり棒 - 長谷川工業はしごオプション 手がかり棒 - 長谷川工業

ラクノリ用オプション品手がかり棒。
安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。
≪特徴≫
手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。
スライド式の為、使わないときはコンパクトに。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)0.8幅(cm)4.8長さ(cm)96.5対応機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3奥行き(cm)5.9内容量1本
注意
※取付時はフック(PLH)、安全ベルト(PLB)との併用はできません。
※一連はしご(LT1)においては、安定器(PLA)の併用はできません。
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278228PLT
14,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする