曜日別特売
(1件のレビュー)

シャープなフラットデザインのお求めやすいスチールデスクシリーズ「JSデスク」です。
カラーはホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、ブラック(天板ホワイト・本体ブラック)の3タイプ。
平机と組み合わせることで作業スペースと収納が広がります。
こちらはサイドキャビネットです。

仕様オールロック機能付き、転倒防止コロ付き、ラッチ機構なし材質天板・本体・引出:鋼板(樹脂焼付け塗装)幅(mm)396奥行(mm)577グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付施錠あり(オールロック)内容量1台
注意
※JSデスク 平机と組み合わた場合、サイドキャビネットが約20mmほど前に出ます。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
全6種類を絞り込む
棚段数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
耐荷重(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43279540JS-046SC-A2 TBKブラック396×577×6052段21.7引出上・下段:20あり(コロ式キャスター)
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279549JS-046SC-B3 TBKブラック396×577×6033段22.4引出上・中段:10、下段:20あり(双輪キャスター,ストッパー無し)
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824365JS-046SC-A2W4ホワイト396×577×6052段21.7引出上・下段:20あり(コロ式キャスター)
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824408JS-046SC-B3W4ホワイト396×577×6033段22.4引出上・中段:10、下段:20あり(双輪キャスター,ストッパー無し)
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824374JS-046SC-A2LGYエルグレー396×577×6052段21.7引出上・下段:20あり(コロ式キャスター)
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42824417JS-046SC-B3LGYエルグレー396×577×6033段22.4引出上・中段:10、下段:20あり(双輪キャスター,ストッパー無し)
27,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42824408
2022-05-18
用途: 事務机として
建設業・工事業

50年物のデスクを取り替えました。
組み立てして頂けるので(別途送料に含まれますが)4台1時間程で完了しました。
明るくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする