RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き)

RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmロングタイプ(組立サービス付き) - プラス[家具]

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
こちらは奥行600mmの平机ロングタイプで、幅が1800mmあります。

仕様天板配線口(2か所)、対向配線可能付属品トレー3個、鍵各2枚付材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)600最大積載量(kg)天板:140、トレー:5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センタートレー(3箇所):534×382×42配線引込口天板2箇所(左右奥)、幕板2箇所(天板配線口下)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1700×625グリーン購入法適合アジャスターサービス分類組立・設置・取付内容量1台
関連資料:組立説明書(0.44MB)取扱説明書:(1.69MB)
注意
※平机ロングタイプは奥行600mmタイプのみです。奥行700mmタイプはございません。
※平机ロングタイプに平机用棚板は設置できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43279935RJ-186H WH天板:ホワイト/本体:ホワイト1800×600×70044.7
83,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279944RJ-186H LGY天板:エルグレー/本体:エルグレー1800×600×70044.7
83,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43279960RJ-186H WM天板:ホワイトメープル/本体:ホワイト1800×600×70044.7
83,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする