グリーンクロス
【レンタル】アルミ公団型バリケード
アルミ製で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。
赤反射テープ巻なので、夜間でも視認性が向上しています。
用途
マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。
仕様
赤反射テープ巻、ドブメッキ塗装、メッキスチール製角当て付
材質
アルミ
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
2000×900
径(mm)
ポール:50
脚部構造
差し込み式
サービス分類
レンタル
内容量
1台
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定
全7種類を絞り込む
レンタル日数(日)
選択してください
7
14
21
28
90
延長7
延長30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43282656
-
7
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282665
-
14
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282674
-
21
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282690
-
28
オープン
¥
4,598
¥5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282699
-
90
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43282708
-
延長7
オープン
¥
539
¥593
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43282717
-
延長30
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る