グリーンクロス
【レンタル】ブロー枠ハーフSL看板 工事中
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
用途
道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
材質
鉄(板面)、PEブロー成型(枠)
質量(kg)
5.6
タイプ
ブロー製枠付き・自立式
寸法(幅W×高さH)(mm)
335×1725
板面(縦×横)(mm)
1400×275
色板の仕様
蛍光プリズムイエロー反射
サービス分類
レンタル
内容量
1台
関連資料:
大破滅失・免責について(0.71MB)
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
(0.22MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
※WEB注文限定
全35種類を絞り込む
レンタル日数(日)
選択してください
7
14
21
28
90
延長7
延長30
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
レンタル日数(日)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43284966
-
7
この先工事中
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43284975
-
14
この先工事中
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43284984
-
21
この先工事中
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285000
-
28
この先工事中
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285009
-
90
この先工事中
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285018
-
延長7
この先工事中
オープン
¥
219
¥241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285027
-
延長30
この先工事中
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285036
-
7
右折後工事中
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285045
-
14
右折後工事中
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285054
-
21
右折後工事中
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285070
-
28
右折後工事中
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285079
-
90
右折後工事中
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285088
-
延長7
右折後工事中
オープン
¥
219
¥241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285097
-
延長30
右折後工事中
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285106
-
7
右折工事中
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285115
-
14
右折工事中
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285124
-
21
右折工事中
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285140
-
28
右折工事中
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285149
-
90
右折工事中
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285158
-
延長7
右折工事中
オープン
¥
219
¥241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285167
-
延長30
右折工事中
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285176
-
7
50m先工事中
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285185
-
14
50m先工事中
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285194
-
21
50m先工事中
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285210
-
28
50m先工事中
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285219
-
90
50m先工事中
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285228
-
延長7
50m先工事中
オープン
¥
219
¥241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285237
-
延長30
50m先工事中
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285246
-
7
100m先工事中
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285255
-
14
100m先工事中
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285264
-
21
100m先工事中
オープン
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285280
-
28
100m先工事中
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285289
-
90
100m先工事中
オープン
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43285298
-
延長7
100m先工事中
オープン
¥
219
¥241
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43285307
-
延長30
100m先工事中
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る