高気密型床下点検口(高断熱型)

高気密型床下点検口(高断熱型) - 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) - 城東テクノ

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。
980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。
継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。
樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。
フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。
より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。

材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下内容量1セット
注意
※収納庫は付属されておりません。
※補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
※床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
※シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
※フローリング合わせタイプ板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。
※クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
※クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
※調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
タイプ
対応
開口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43280924SPF-R45F12-BC2-LG点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ 1台、スライドコア 10コ、キャップ 10コ、気密テープ付きパッキン 1セット、断熱蓋(厚さ120mm) 1コ、断熱枠 1セット 、取付用ビス450×600タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)収納庫:SPF-45S2床:410×560
38,750
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43280940SPF-R60F12-BC2-LG点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ 1台、スライドコア 12コ、キャップ 12コ、気密テープ付きパッキン 1セット、断熱蓋(厚さ120mm) 1コ、断熱枠 1セット 、取付用ビス600×600タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)収納庫:SPF-60S2、SPF-60S3床:606×606
44,850
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43280949SPF-R45C-BC2-LG点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ 1台、スライドコア 10コ、キャップ 10コ、気密テープ付きパッキン 1セット、断熱蓋(厚さ120mm) 1コ、断熱枠 1セット 、取付用ビス450×600タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)収納庫:SPF-45S2床:410×560
43,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43280958SPF-R60C-BC2-LG点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ 1台、スライドコア 12コ、キャップ 12コ、気密テープ付きパッキン 1セット、断熱蓋(厚さ120mm) 1コ、断熱枠 1セット 、取付用ビス600×600タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)収納庫:SPF-60S2、SPF-60S3床:606×606
49,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする