アーテック[学校教材・教育玩具]
麻ひも(5M)Φ2mm 1本
荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適!
荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。
天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m!
セット内容
本体×1
材質
麻
色
茶
長さ(m)
5
太さ(Φmm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43281098
85578
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください