曜日別特売

結線済コンセント

結線済コンセント - LAMP(スガツネ工業)結線済コンセント - LAMP(スガツネ工業)

結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセント・USBコンセントです。
USBコンセントはスマートフォンやタブレット端末の充電ができます。
ACコンセントの差込口はほこり防止シャッター付きです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。

材質ユリア樹脂(UF)質量(kg)0.5種類露出コンセント使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コネクタ形状Type-Aメス出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100出力電流(A)2定格容量(W)1400まで定格出力(A)2.4内容量1個
注意
※一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※本製品は垂直に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※本品は家具等に取り付けて使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286104DM3-A2U1P24-BLブラック電源(AC)2口×USB1口13.2×6.06×2.27
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43286120DM2-A1U1P24-WTホワイト電源(AC)1口×USB1口210×50.6×2.27
9,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286129DM2-A1U1P24-BLブラック電源(AC)1口×USB1口210×5.06×2.27
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする