曜日別特売

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) - LAMP(スガツネ工業)ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) - LAMP(スガツネ工業)

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは126mmの仕様です。

耐荷重(kg)40(ペア)耐荷重(N/ペア)392入数2本内容量1セット
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
引出し奥行(mm)
キャビネットの奥行(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43286549RUN-BS1-550-GR126グレー513538最小55386.2×10.4×4.9
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286558RUN-BS1-500-GR126グレー463488最小50377.4×10.4×4.9
7,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43286567RUN-BS1-450-GR126グレー413438最小45368.9×10.4×4.9
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43286576RUN-BS1-400-GR126グレー363388最小40363.9×10.4×4.9
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286585RUN-BS1-350-GR126グレー313338最小35357.9×10.4×4.9
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286594RUN-BS1-300-GR126グレー263288最小30350.7×10.4×4.9
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286610RUN-BS1-270-GR126グレー233258最小27344.4×10.4×4.9
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286619RUN-BS1-550-WT126ホワイト513538最小55386.2×10.4×4.9
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286628RUN-BS1-500-WT126ホワイト463488最小50377.4×10.4×4.9
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286637RUN-BS1-450-WT126ホワイト413438最小45368.9×10.4×4.9
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43286646RUN-BS1-400-WT126ホワイト363388最小40363.9×10.4×4.9
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286655RUN-BS1-350-WT126ホワイト313338最小35357.9×10.4×4.9
6,400
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43286664RUN-BS1-300-WT126ホワイト263288最小30350.7×10.4×4.9
5,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286680RUN-BS1-270-WT126ホワイト233258最小27344.4×10.4×4.9
5,700
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする