LAMP(スガツネ工業)
エッジシール排水タイプ用 エンドパーツセット
エッジシール排水タイプと使用する別売りエンドパーツです。
排水口とキャップがセットになっています。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.03
色
半透明
入数
2個
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43286829
309DC-L
左
5×1.3×5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286838
309DC-R
右
5×1.5×5
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください