LAMP(スガツネ工業)
マグネット付エッジシール 308GD型
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
開き戸に適したマグネット付きです。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
小口にはめるだけで簡単に取付できます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.25
色
半透明
入数
2個
内容量
1セット
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてお使いください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガラス厚(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43286917
308GD-10-3000
10
2.9×1.2×300
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43286926
308GD-8-3000
8
2.7×1×300
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください