LAMP(スガツネ工業)
エッジシール 303型
固定ガラスの小口を保護するシール材です。
固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.2
色
半透明
内容量
1本
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガラス厚(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43286935
303-12-16-3000
12
2.85×1.4×300
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43286944
303-10-16-3000
10
2.8×1.2×300
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
43286960
303-8-16-3000
8
2.8×1×300
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください