曜日別特売

ドラえもん ウエットティシュ フタ

ドラえもん ウエットティシュ フタ - LEC(レック)ドラえもん ウエットティシュ フタ - LEC(レック)ドラえもん ウエットティシュ フタ - LEC(レック)ドラえもん ウエットティシュ フタ - LEC(レック)

ドラえもんのひみつ道具のどこでもドアがウェットシートのフタに。
別売りのドラえもんウェットシートと一緒に使うとより可愛い

仕様
[取り付けられる]開口部 55×30mm以下、汚れや凹凸のない面
[取り付けられない]開口部 56×31mm以上、汚れ・ホコリ・湿気、 凹凸がある面
材質
フタ:ポリプロピレン
両面テープ:PET
用途ウエットティッシュのフタデザインどこでもドア繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※取付面の汚れ・ホコリ・湿気を取り除き、乾かしてから取り付けてください。粘着面には手を触れないでください。
※粘着面がきれいなうちはくり返し使えますが、粘着面に汚れが付くと粘着性能が著しく低下します。ひどい汚れの場合は中性洗剤で軽く水洗いし、よく乾かしてから貼りなおしてください。水洗いしても性能が戻らない時は、お買い替えください。乳幼児の誤飲・誤 食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使 用・保管はしないでください。
※直射日光にあたる場所や高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43287039E90704
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする