グリーンクロス
警戒標識 ステッカー400角
道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.2
高さ(mm)
400
文字内容
注意
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
表示内容
選択してください
T形道路交差点あり
Y形道路交差点あり
すべりやすい
その他の危険
ト形道路交差点あり
ロータリーあり
上り急勾配あり
下り急勾配あり
二方向通行
信号機あり
動物が飛び出すおそれあり
十形道路交差点あり
右(又は左)つづら折りあり
右(又は左)方屈折あり
右(又は左)方屈曲あり
右(又は左)背向屈折あり
右(又は左)背向屈曲あり
合流交通あり
学校、幼稚園、保育所等あり
幅員減少
横風注意
落石のおそれあり
路面凹凸あり
踏切あり
車線数減少
道路工事中
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43295430
S201-A
十形道路交差点あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295439
S201-B
ト形道路交差点あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295448
S201-C
T形道路交差点あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295457
S201-D
Y形道路交差点あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295466
S201-2
ロータリーあり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295475
S202
右(又は左)方屈曲あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295484
S203
右(又は左)方屈折あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295500
S204
右(又は左)背向屈曲あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295509
S205
右(又は左)背向屈折あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295518
S206
右(又は左)つづら折りあり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295527
S207-A
踏切あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295536
S207-B
踏切あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295545
S208
学校、幼稚園、保育所等あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295554
S208-2
信号機あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295570
S209
すべりやすい
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295579
S209-2
落石のおそれあり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295588
S209-3
路面凹凸あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295597
S210
合流交通あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295606
S211
車線数減少
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295615
S212
幅員減少
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295624
S212-2
二方向通行
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295640
S212-3
上り急勾配あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295649
S212-4
下り急勾配あり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295658
S213
道路工事中
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295667
S214
横風注意
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295676
S214-2
動物が飛び出すおそれあり
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43295685
S215
その他の危険
オープン
¥
799
¥879
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。