フルカラー暗視の幕明け。
ISO感度819200。
超低照度CMOSセンサー搭載。
サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影
(ISO感度819200)
静止画・動画撮影(MicroSDカード保存)
日本語メニュー
WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視
防塵防水ハードケース
三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。
3倍デジタルズーム
GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード
274g軽量コンパクト
電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ寸法(mm)63×53×119質量(g)274レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6)センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得)機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン連続使用時間(分)動画連続撮影時間:29で一旦オフファインダー有機ELマイクロディスプレイ防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用)動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算)ISO感度設定819200デジタルズーム3倍静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時)保存データ種類MicroSDカード 最大32GB使用可能画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度動作温度範囲(℃)-20~50稼働時間(時間)約2Wi-FiiOS、 Android対応内容量1台