TDR TPMS
TDM600IN-CV SV
IN型センサー方式による4輪車両が対象となります
用途
車両のタイヤコンディションに関するモニター装置
仕様
ユーザー登録により長期保証提供あり
セット内容
受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式
色
(受信機)ブラック
内容量
1セット
注意
※管理上限最大8Bar
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43311155
4295600IN
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください