レインボー薬品
シバキープエースシャワー
芝生は枯らさず雑草だけを枯らします。 芝生(こうらいしば)に生えた一年生イネ科雑草にも効きます。 薄めずにそのまま使えるシャワータイプです。
用途
除草剤
成分
アシュラム・MCPP液剤
質量(g)
2144
容量(L)
2
農林水産省登録第(号)
第23502号
適合雑草
一年生イネ科雑草
剤形
シャワー剤
内容量
1本(2L)
注意
※薄めず原液のまま、雑草の茎葉全体にしっかりと薬剤がかかるように散布する。
※チガヤ・ササ・ススキ等の多年生イネ科雑草には効果がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43312169
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください