OKAZAWA
スズラン灯
防雨型なので屋外使用可能。
用途
工場や工事現場などでの照明として
種別
VCT2.0sq×2C
長さ(m)
支線:0.2
端末
125V2P15A
内容量
1本
注意
※ランプ(電球)は付属しません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
電線色
ソケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43311487
T1-20-6(HG)
20
灰色
6個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43311496
T1-20-6(H)
20
黒
6個
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311505
T1-20-10(HG)
20
灰色
10個
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43311514
T1-20-10(H)
20
黒
10個
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311530
T1-30-10(HG)
30
灰色
10個
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43311539
T1-30-10(H)
30
黒
10個
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311548
T1-50-12(HG)
50
灰色
12個
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43311557
T1-50-12(H)
50
黒
12個
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311566
T1-50-16(HG)
50
灰色
16個
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43311575
T1-50-16(H)
50
黒
16個
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311584
T1-50-18(HG)
50
灰色
18個
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43311600
T1-50-18(H)
50
黒
18個
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表