曜日別特売

コミックラック180

コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック180 - AIS (エイ・アイ・エス)

大容量のコミックラック。棚板は、厚みは18mm、1枚の耐荷重は10kg。
固定棚板3枚、可動棚板3枚。外寸奥行22cm、内寸奥行15.4cm。
可動棚板は、各段14段階調節可能です。棚受けピッチは1.6cmで、細かく棚の高さ調整が可能。
背面の足元には巾木除けあり。背板留め、転倒防止パーツ付属。

高さ(mm)1801種類オープン奥行(mm)220間口(mm)600棚板耐荷重(kg)10棚段数(段)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43311609CMR-1801WH
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43311618CMR-1802WLNT
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43311627CMR-1803NA
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする