KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネット

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途
屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
産業用ロボット、工作機器等
長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯数(C)
仕上外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43312178KRTF AWG30 X 2C2約2.0
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43312187KRTF AWG30 X 3C3約2.1
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43312196KRTF AWG30 X 4C4約2.3
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする