EARTH MAN
ちょいドラTURBO
用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き
用途
DIYなどのねじ締め・ゆるめ等
付属品
本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1
質量(g)
191
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
充電:10~35
最大トルク(N・m)
(電動)0.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
充電時間
約2時間(空→フル充電)
モーター電圧(V)
3.7
トルク(N・m)
耐久(手動時):10
バッテリー容量(mAh)
2000
差込口
ビット:6.35mm六角軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43313858
CDR-37LiD
オープン
¥
3,488
¥
3,837
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください