MAGIQ(東京堂)
プリムベリーピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール
長さ(cm)
27
分類
実もの ベリー(小果実)
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43318636
FM000550-003
レッド
¥380
¥
379
¥417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43318645
FM000550-007
バーガンディ
¥340
取扱い終了
返品不可
43318654
FM000550-009
オレンジ
¥340
取扱い終了
返品不可
43318670
FM000550-010
ダークブルー
¥340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください