東京堂
アンティークフレームL
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
MDF
分類
ナチュラルベース
奥行き(cm)
D0.6
寸法(幅W×高さH)(cm)
21×29.6
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43321628
ZE008303
¥1,080
¥
999
¥1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43321619
ZE008302
¥1,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください