曜日別特売
モノタロウ

L字金具 ステンレス製

L字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウL字金具 ステンレス製 - モノタロウ
(2件のレビュー)

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。

用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
穴数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43709358-約37702323
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43709367-約511202324
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
43709376-約1191004233
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 自動車部品の取り付け

しっかりとしたつくりで曲がることもなく部品を固定することが出来ました。
割安ですし良い部品でした。

1が参考にしています
2025-05-17
用途: 作業
建設業・工事業

手に入れにくい物が使えて非常に便利です。配管カバーを支えるのに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする