パテキングⅡロング

パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造パテキングⅡロング - 大塚刷毛製造

手の平にしっかり当たるため、指で強く握らずに済み、腕の疲労を軽減。
刃長さは45mmでしなりが硬めに設定されており、耳が切れやすく新品時から使いやすくなっております。
握りしめて持たなくて良いので力が入れやすく作業しやすい!

用途パテ塗り作業などに。全長(mm)200刃長(mm)45内容量1枚
全6種類を絞り込む
刃幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43327648300138 100390
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
43327657300138 1004120
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43327666300138 1005150
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43327675300138 1006180
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
43327684300138 1007210
2,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43327700300138 1008240
2,450
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする