モリリン
#3000 ODグリーンシート
(1件のレビュー)
屋外使用目安約3年
景観に配慮したODグリーン色です。
用途
屋外のカバーに
緑地帯の景観保護に
形状
折りたたみタイプ
色
グリーン
厚さ
#3000
ハトメピッチ(cm)
約90
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43327779
3000ODG1818
8
約1.8×1.8
約2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
43327788
3000ODG1827
10
約2.7×1.8
約3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
43327797
3000ODG2736
14
約3.6×2.7
約6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
43327806
3000ODG3654
20
約5.4×3.6
約12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
43327815
3000ODG5472
28
約7.2×5.4
約28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
43327824
3000ODG1010
44
約10×10
約44
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください