モリリン
#3000 ブラックシート
(1件のレビュー)
屋外使用目安約3年
遮光性の高いブラック色です。
用途
屋外のカバーに
夏場の紫外線対策用に。
色
ブラック
ハトメピッチ(cm)
約90
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
特性
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43327840
3000BK1818
折りたたみタイプ
8
約1.8×1.8
遮光
約2
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
43327849
3000BK1827
折りたたみタイプ
10
約2.7×1.8
遮光
約3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
43327858
3000BK2736
折りたたみタイプ
14
約3.6×2.7
遮光
約6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
43327867
3000BK3654
折りたたみタイプ
20
約5.4×3.6
遮光
約12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
44118605
3000BK5472
折り畳みタイプ
28
約7.2×5.4
遮光性
約28
オープン
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
4日以内出荷
44118614
3000BK1010
折り畳みタイプ
44
約10×10
遮光性
約44
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください