曜日別特売

アンケートボックス

アンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズアンケートボックス - 株式会社 クルーズ

A4用紙を約300枚収納可能です。
ボックスの中身が見えないので、アンケート、投票箱、などに最適です。
側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。
本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。(付属はしておりません。)

用途投票箱仕様A4用紙 300枚収納可能付属品鍵2本材質アクリルホワイト外寸(mm)270×130×370投入口サイズ(mm)230×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333397CR58202
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
全国5¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方5¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方5¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする