曜日別特売

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Dyson V12 Detect Slim Absolute - ダイソン

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー
HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。
吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。

付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5集塵方式サイクロン充電時間(時間)約3.5電源スイッチの種類ボタン式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43329800SV46 ABL
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする