TEKNOS
綿 掛け敷き毛布
肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ
温度調節
ダニ退治
洗える毛布
材質
綿100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
80
寸法(cm)
190×130
表面温度(℃)
50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
1.4
内容量
1台
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43329599
EM-734
-
オープン
取扱い終了
返品不可
68847767
EM-734【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください