ザップ
樹脂製(黒)ネットパネル用フック
黒の樹脂製ネットパネル用フック。背面にはスリット(約3.5mm幅)もあり、ネットパネルの縦線材部にも取付可能。
用途
ネットパネルに取り付けて、ヘッダー付袋などの引掛け展示用フック。
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
(フック部)7
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×62
耐荷重(g)
約800
内容量
1セット(100個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43333370
1640
50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43333379
1641
100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43333388
1642
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。