屋外壁掛けデジタルサイネージ

屋外壁掛けデジタルサイネージ - bitstrong屋外壁掛けデジタルサイネージ - bitstrong屋外壁掛けデジタルサイネージ - bitstrong屋外壁掛けデジタルサイネージ - bitstrong

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[防水機能] 屋外での使用に適しています。

用途宣伝・インフォメーション質量(kg)150タイプ(デジタルサイネージ)屋外型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1600.8×1007×250設置方法壁掛け式耐水性IP55画面サイズ65インチ横型搭載OSWindows 10内容量1台
注意
※取り付け工事が必要です。頑丈な壁に取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333038BS-WDOW-N165
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥200,000/税込¥220,000
北海道地方数量1につき¥240,000/税込¥264,000
沖縄地方数量1につき¥595,000/税込¥654,500
離島数量1につき¥595,000/税込¥654,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする