屋内自立型デジタルサイネージ

屋内自立型デジタルサイネージ - bitstrong

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。

用途宣伝・インフォメーションタイプ(デジタルサイネージ)屋内型設置方法自立式搭載OSWindows 10内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333047BS-WDAF-T13236455×1652×45032インチ縦型
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43333056BS-WDAF-T14341619×1800×65043インチ縦型
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43333065BS-WDAF-T14951691.9×1850×65049インチ縦型
305,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43333074BS-WDAF-T15554775.9×1900×65055インチ縦型
361,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43333090BS-WDAF-T16579.5902.3×2100×65065インチ縦型
458,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする