曜日別特売

有機宇治茶 330ml

有機宇治茶 330ml - ハイピース

有機栽培された京都府産の緑茶を100%使用し、越前のやわらかな水でいれました。低温でじっくり抽出。茶葉の甘みを感じる優しい味わい。

容量(mL)330容器ペットボトル入数(本)24内容量1箱(330mL×24個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331656-
3,360
3,298
3,562(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥350/税込¥385
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする