曜日別特売

エースコック ご当地の一杯 横浜豚骨醤油 63g

エースコック ご当地の一杯 横浜豚骨醤油 63g - エースコック

適度な弾力と滑らかさを併せ持った丸刃の太めんです。
醤油のキレと鶏油の旨みがアクセントになった豚骨醤油スープです。
味付小麦たん白加工品、ほうれん草、ねぎを加えて仕上げました。

シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物)、スープ(乳化油脂、ポーク調味料、食塩、鶏油、しょうゆ加工品、砂糖、でん粉、植物油脂、香辛料、しょうゆ、粉末しょうゆ、チキンエキス、全卵粉)、かやく(味付小麦たん白加工品、ほうれん草、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、増粘多糖類、酒精、微粒二酸化ケイ素、重曹、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、甘味料(アセスルファムK)、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:296kcal、たん白質:6.5g、脂質:11.2g、炭水化物:42.4g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):4.1g(めん・かやく1.5g/スープ2.6g)、ビタミンB1:0.25mg、ビタミンB2:0.30mg、カルシウム:192mg内容量1箱(63g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331988-
2,976
2,898
3,130(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする