曜日別特売

エースコック どっさり野菜チャンポン 58g

エースコック どっさり野菜チャンポン 58g - エースコック

適度な弾力と滑らかさを併せ持った丸刃のめんです。
ポークとチキンをベースに魚介や醤油の旨みを利かせたちゃんぽんスープです。
シャキシャキとした食感の良いキャベツ、大きく存在感のあるかに風かまぼこ、色調の良いコーンを加えて仕上げました。

シリーズエースコック原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、かやく(キャベツ、かに風かまぼこ、コーン)、スープ(食塩、乳化油脂、大豆たん白、ポークエキス、香辛料、チキン調味料、酵母エキス、チキンパウダー、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、オニオンパウダー、イカエキス、発酵調味料、コンブエキス、魚介調味料、たん白加水分解物、全卵粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、微粒二酸化ケイ素、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘多糖類、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12栄養成分エネルギー:234kcal、たん白質:5.4g、脂質:6.7g、炭水化物(糖質/食物繊維):39.1g(糖質36.9g/食物繊維2.2g)、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.4g(めん・かやく1.0g/スープ2.4g)、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.21mg、カルシウム:171mg内容量1箱(58g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332076-
2,232
2,198
2,374(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする