曜日別特売

クビンス 真空ブレンダー

クビンス 真空ブレンダー - クビンスクビンス 真空ブレンダー - クビンスクビンス 真空ブレンダー - クビンス

容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。
真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。

ダークシルバー質量(g)6200定格電圧AC100V、50/60Hz定格時間自動調整(最大2分未満)サイズ(mm)216×240×443内容量1台
注意
※真空ブレンダー SV-600 (DS)は家庭用です。業務用としてご使用された場合、保証対象外となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333485SV-600DS
オープン
59,880
65,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする