焚火シートワイド

焚火シートワイド - 愉し火

ペグ固定用穴付き
収納袋付き
耐熱グラスファイバー素材使用

用途焚き火台使用時の地面やテーブルの保護に/直火禁止のキャンプ場に材質(収納袋)ポリエステル+ポリウレタンコーティング材質(本体)グラスファイバー繊維 /(ハトメ部)ステンレス耐熱温度(℃)550本体寸法(cm)120×96内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333598-
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする