屋外ドームNWカメラ(固定焦点)

屋外ドームNWカメラ(固定焦点) - i-PRO屋外ドームNWカメラ(固定焦点) - i-PRO

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア質量(g)約270径(Φmm)ドーム:30.5電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)109×62耐衝撃性IK10使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345455WV-U2540LA-30~+50(電源投入時:-20~+50)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)4MP
オープン
80,980
89,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345446WV-U2530LA-30~+50(電源投入時:-20~;+50)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)2MP
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする