曜日別特売

機能拡張ソフト(AI動体検知)

機能拡張ソフト(AI動体検知) - i-PRO

AI動体検知アプリケーション WV-XAE200WUX(以下、本製品)は、AI ネットワークカメラ(別売り、以下カメラ)
をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、検知した動体を自動で判別する「AI 動体検知機能(以下、AI-VMD)」によりアラームなどを発生することができます。
本製品は、カメラ 1 台ごとに必要です。
検知条件による個別アラーム発生機能
検知した動体が自動車(4 輪車)、バイクおよび自転車(2 輪車)、人物なのかを AI 技術により判別し、
以下の 4 つの検知条件で動体を検知してアラームなどを発生することができます。
侵入検知:あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき
滞留検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき
方向検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき
ラインクロス:動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき
スケジュール機能
スケジュール機能により、アラーム発生の時間やアラーム通知の時間を設定することができます

仕様検知条件数:2 つまで設定可能(検知設定 1、検知設定 2)・検知オブジェクト:人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)・検知モード:侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、AI-VMD 情報付加:Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)(映像データに付加する情報(検知枠、検知オブジェクト種別)、およびウェブブラウザーのライブ映像内に表示する情報(検知枠や軌跡))、付加情報種別:検知オブジェクト情報あり(アラーム枠情報)、検知オブジェクト情報あり(AI 枠情報)、検知オブジェクト情報無し(映像データに付加する情報、およびウェブブラウザ―のライブ映像内に表示する情報の種類。)設定方式(感度)動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度、(奥行)有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間検知エリア(設定数)最大 8 つ内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345525WV-XAE200WUX
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする