機能拡張ソフト(AIナンバー認識)

機能拡張ソフト(AIナンバー認識) - i-PRO

新ナンバー(図柄、アルファベット)に対応、AIネットワークカメラとWV-ASM300UXを活用した高精度なナンバー認識システム

仕様(カメラ被写体距離)フルHDカメラの場合 : 12 m以内、4Kカメラの場合 : 11 m以内、(撮影幅)フルHDカメラの場合 : 4.8 m以内(推奨 : 3.6 m以内)、4Kカメラの場合 : 9.6 m以内(推奨 : 7.2 m以内)、(認識エンジン)AIカメラ内蔵型ナンバープレート認識ソフト、新ナンバー(図柄、英字)対応、字光式プレート対応、1台カメラでの入出庫検知対応設定方式(検出エリア)最大2エリア照度(Lx)(プレート位置における照度)前方ナンバー・後方ナンバー、どちらかを撮影対象にする場合 : 40 以上、前方・後方ナンバー両方撮影対象にする場合 : 200 以上走行速度(km/h)(車)20以下画角(検出可能)俯角30度以内、振り角±30度以内適合カメラ屋外BOX/ドームAIカメラ(フルHD/4K)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※当製品はナンバー認識対応カメラの事前調整など、SEサポートの必要な商材ですので、ご購入ご検討の際は販売店、または営業担当にご相談ください。
※本製品はカメラ1台につき1ライセンス必要です。制限事項について詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※本ソフトウェアの使用には、WV-ASM300UXVer.4.00以降が必要となります。
※AIネットワークカメラ全般の屋外での使用は、日照条件等の環境変化によりAIによる検知精度が低下します。事前に現場での性能確認を行ったうえで設置確認をお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345550WV-XAE202WUX
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする