機能拡張ソフトウェア(AI車両属性識別)

機能拡張ソフトウェア(AI車両属性識別) - i-PRO

カメラ内で車両の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した「AI車両属性識別アプリケーション」
AI車両属性識別
車両の特徴が抽出され、タイプや色などの有用なカテゴリに分類されます。「マルチAI ソフトウェア」との連携で、属性情報を基に車両の検索が可能です。

仕様車型:トラック/バス/SUV/バン/セダン/ピックアップトラック/2輪車、車色:10色(黒/茶/白/灰/赤/青/黄/緑/紫/ピンク)※2輪車の場合は車色の区別はできません、(最大同時検出数)20、(検知サイズ(短辺))最小 : 70 pixel / 推奨 : 112 pixel、(照度)最小 5 lux、(マスクエリア設定)最大8箇所(多角形)俯角0°~90°適合カメラAIネットワークカメラ(全方位カメラ除く)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXとマルチAIプラグイン(WV-ASE335WUX(2023年2月発売予定))、ネットワークディスクレコーダー(NXシリーズ)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345577WV-XAE206WUX
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする